Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftkettenzug ex-geschützt, 3m Hub, 2 Seilstränge, 990kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-TCS-980C2
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     TCS-980C2
EAN/GTIN:
     8717981156979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkettenzug
Druckluftzug
druckluftkettenzug

Druckluft-Kettenzug ex-geschützt, 3m Hub, 2 Seilstränge, Kettensteuerung, 990kg Tragfähigkeit

  • ATEX-Kennzeichnung CE EX II 3 GD c IIA T4
  • Die Drucklufthebezüge sind sehr geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, weil Druckluft an sich (im Gegensatz zu Elektrizität) keine Funken erzeugt.
  • Sonderhubhöhen auf Anfrage.
  • Sehr hohe Hebe- und Senkgeschwindigkeit, maximale Geschwindigkeit einstellbar
  • Heben und Senken unabhängig voneinander
  • sehr leise, sehr kompakt und geringes Gewicht
Weitere Informationen:
Tragkraft:
990 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Kettengröße:
6,3x19,1 mm
Hubgeschwindigkeit bei Volllast:
8.5 m/min
Weitere Suchbegriffe: Drucklufthebezeug, Druckluft Hebezeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.676,64*
€ 2.907,73*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.694,42*
€ 2.907,74*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.907,74*
€ 3.460,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.881,48*
€ 3.428,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.770,58*
€ 3.296,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,47*
€ 3.232,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.694,42*
€ 3.206,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.