Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschaltimpulsschrauber Pistole 1/4" Sechskant, 32-47 Nm, 1,35 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-RRI-70AT
Hersteller:
     Red Rooster
Herst.-Nr.:
     RRI-70AT
EAN/GTIN:
     8717981205592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft-impulsschrauber red roost...

Druckluft-Impulsschrauber 1/4" Sechskant, 32-47 Nm, mit Abschaltung.

Die Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus.

Merkmale:

  • Leichtgewicht
  • ohne Reaktionskräfte
  • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel
  • leistungsstark und schnell
  • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments
  • Pistolen-Modell
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
32 - 47 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M10
Gewicht:
1,35 kg
Anschlussgewinde:
PT 1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Drehzahl:
7200 U/min
Aufnahme:
Sechskant
Geräuschpegel:
82 dB(A)
Luftverbrauch:
420 l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft impulsschrauber, Impulsschrauber, Abschaltschrauber, Druckluftimpulsschrauber, Druckluft-Abschaltschrauber, Abschaltimpulsschrauber, Impulsschrauber abschaltend, Impulsschrauber mit Abschaltung, Druckluftimpulsschrauber mit Abschaltung, Druckluft-Impulsschrauber mit Abschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.266,27*
€ 1.322,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.419,83*
€ 1.480,21*
Lager 656
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,35*
€ 1.519,27*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,27*
€ 1.807,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,92*
€ 1.800,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,96*
€ 1.762,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,64*
€ 1.739,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,35*
€ 1.729,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.