Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber, 20 V, Pistole, 40-200 Nm, 3/4" Vierkant, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXC2PT200NPS12
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXC2PT200NPS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit.

  • Drehmoment 40 - 200 Nm
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • Programmierbar über USB-Anschluss
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät

 

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
3/4 Zoll
Gewicht:
4,6 kg
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
45 U/min
Drehmomentbereich:
40 - 200 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.848,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.071,42*
€ 13.174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.002,59*
€ 13.093,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.875,61*
€ 12.941,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.848,11*
€ 12.909,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.