Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku EC Kraftschrauber, 20V, Pistole, 400-2000 Nm, 1" Vierkant, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QXC2PT2000NPS16
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QXC2PT2000NPS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kartuschenpistole
Akku-Kartuschenpistolen
Akkukartuschenpistole
Akkukartuschenpistolen

Der neue EC Akku Kraftschrauber vereint die Kraft eines Hochmomentschraubers mit der Präzision eines EC-Schraubers. Dieses Werkzeug bietet hohe Drehmomente bei extrem kleiner Bauform. Der geschlossene Regelkreislauf mit Drehmoment- und Drehwinkelsteuerung sorgt für eine exzellente Genauigkeit und Nachverfolgbarkeit.

  • Drehmoment 400 - 2000 Nm
  • Erweiterte Schraubstrategien mit Einschraubüberwachung, flexibler Prozesssteuerung.
  • 8 vom Benutzer programmierbare Konfigurationen ersetzen mehrere Werkzeuge an einem Arbeitsplatz.
  • Programmierbar über USB-Anschluss
  • "Onboard" EC-Motorsteuerung reduziert die Kosten auf ein Minimum.

Lieferumfang: nur Werkzeug ohne Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
20 Volt
Antrieb:
1 Zoll
Gewicht:
8,7 kg
Akku:
Li-Ion
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Drehzahl:
5 U/min
Drehmomentbereich:
400 - 2000 Nm
Kommunikation:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, akku-kartuschenpistole, Akkuschrauber, EC Akkuschrauber, Gesteuerte Schraubtechnik, Kabellose EC Schrauber, EC-Akku-Schrauber, Akku-EC-Schrauber, Überwachte Akkuschrauber, Multiplier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.488,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.696,06*
€ 16.298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.623,74*
€ 16.212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.504,00*
€ 16.069,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.488,66*
€ 16.051,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
BC1121-EU
ab € 123,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.