Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Drehschrauber Pistolenform QP1T05S1TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QP1T05S1TD
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QP1T05S1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Die einstellbaren Drehschrauber der Serie Q2 bieten präzise Drehmomentsteuerung - und zwar im geräuscharmen und ergonomischen Paket.

Weitere Informationen:
Kupplung:
Einstellbare Abschaltkupplung
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,84 kg
Gesamtlänge:
223 mm
Start:
Drückerstart/Schubstart
Drehmomentbereich:
0,3 - 5,4 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Sechskant Schnellwechselfutter
Drehzahl:
500 U/min
Geräuschpegel:
75 dB(A)
Luftverbrauch:
450 l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,76*
€ 1.959,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,92*
€ 1.939,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,00*
€ 1.902,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,45*
€ 1.883,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.