Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Drehschrauber Pistolenform QP1S05D1TD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QP1S05D1TD
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QP1S05D1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber

Die einstellbaren Drehschrauber der Serie Q2 bieten präzise Drehmomentsteuerung - und zwar im geräuscharmen und ergonomischen Paket.

Weitere Informationen:
Max. Drehmoment:
9,8 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
162 mm
Start:
Drückerstart
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Sechskant Schnellwechselfutter
Drehzahl:
500 U/min
Geräuschpegel:
75 dB(A)
Luftverbrauch:
450 l/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.141,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,43*
€ 1.423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,83*
€ 1.415,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,46*
€ 1.386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,83*
€ 1.368,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,84*
€ 1.358,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.