Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QE2 EC-Handschrauber gerade, Hebelsteuerung 1,0-4,0 Nm, 1700 1/min, 1/4" Skt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QE2SL005P10Q04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QE2SL005P10Q04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC Schraubtechnik
EC Schrauber
EC Handschrauber
Gesteuerte Schrauber

Gerade Ausführung. Die hellen LED-Scheinwerfer helfen gerade bei diesen Montagevorgängen, um dunkle Stellen auszuleuchten.

  • kompakt, klein und schnell
  • kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
  • helle LEDs leuchten auf Schraubstelle
  • hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
  • QE2 sind ROHS und ESD zertifiziert
  • ergonomisches Design
  • hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
  • LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
  • alle Werkzeuge mit IC-D und IC-M Steueuerungen kompatibel
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
1,0 - 4,0 Nm
Max. Drehmoment:
5 Nm
Schraubengröße:
M2
Gewicht:
0,6 kg
Gesamtlänge:
250 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Spannung:
IC12-Regler Volt
Drehzahl:
1700 U/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskant Schnellwechselfutter
Start:
Hebelstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.004,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.196,09*
€ 8.563,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.146,71*
€ 8.504,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.030,01*
€ 8.365,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.004,80*
€ 8.335,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.