Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC-Winkelschrauber 1,4-5,6 Nm, max. 7 Nm, 1/4" Innensechskant , Hebelstart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QE2AL007PA3H04
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QE2AL007PA3H04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC Schraubtechnik
EC Schrauber
EC Handschrauber
Gesteuerte Schrauber

Ingersoll Rand gesteuerte EC-Winkelschrauber finden einen breiten Einsatz in der Industrie. Die Werkzeuge kombinieren eine intuitive Bedienung und relative hohe maximale Drehmomente ohne Abstützung. Außerdem eignen sich Winkelschrauber hervorragend um in enge Räume einzutauchen. Zudem können an Winkelköpfe besondere Flachabtriebe angebracht werden.

  • kompakt, klein und schnell
  • kontaktfreie Schalter erhöhen Standzeit
  • hochwertige Getriebe sorgen für hohe Standzeit
  • ROHS und ESD zertifiziert
  • ergonomisches Design
  • hochbeanspruchbares Nylon-Gehäuse
  • LEDs (rot, gelb, grün) zeigen Schraubstatus
Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
1,4 - 5,6 Nm
Max. Drehmoment:
7 Nm
Schraubengröße:
M2
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
318 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
Spannung:
IC12-Regler Volt
Drehzahl:
1100 U/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskant Klingenhalter
Start:
Hebelstart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.774,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.985,09*
€ 9.502,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.929,78*
€ 9.436,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.800,90*
€ 9.283,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.774,88*
€ 9.252,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.