Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Abschaltschrauber QA8ASRS115BF41S08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QA8ASRS115BF41S08
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QA8ASRS115BF41S08
EAN/GTIN:
     k.A.

Die Druckluft Abschaltschrauber der Serie QA4 weisen Verbesserungen in puncto Geschwindigkeit, Größe, Langlebigkeit und Ergonomie auf.

Weitere Informationen:
Drehmomentbereich:
70 - 115 Nm
Drehzahl:
195 U/min
Gewicht:
3,64 kg
Länge:
517 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Aufnahme:
Vierkant
Luftverbrauch:
1300 l/min
Mindestschlauchweite:
13 mm
Geräuschpegel:
87 dB(A)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.088,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.190,22*
€ 6.176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.162,52*
€ 6.143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.107,13*
€ 6.077,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.088,67*
€ 6.055,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.