Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschrauber Rutschkupplung, Nm 0,4-3,7, 1/min 1270, Hebelstart, 1/4" Skt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QA1L12C1LD
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QA1L12C1LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
ingersoll rand druckluft-winkelschr...
druckluft winkelschrauber

Winkelschrauber Rutschkupplung, Nm 0,4-3,7, 1/min 1270, Hebelstart, 1/4" Skt Schnellwechselfutter

Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
302 mm
Drehmomentbereich:
0,4 - 3,7 Nm
Drehzahl:
1270 U/min
Luftverbrauch:
450 l/min
Werkzeugaufnahme:
Sechskant Schnellwechselfutter
Start:
Hebelstart
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.788,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,19*
€ 2.274,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,39*
€ 2.260,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,30*
€ 2.193,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,78*
€ 2.156,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,29*
€ 2.128,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.