Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, Nm 0,4-5,3, 1/min 850, Hebelstart, 3/8" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-QA1L08S6LD
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     QA1L08S6LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
ingersoll rand druckluft-winkelschr...
druckluft winkelschrauber

Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Nm 0,4-5,3, 1/min 850, Hebelstart, 3/8" Vierkant

Weitere Informationen:
Antrieb:
3/8 Zoll
Gewicht:
0,95 kg
Gesamtlänge:
302 mm
Drehmomentbereich:
0,4 - 5,3 Nm
Drehzahl:
850 U/min
Luftverbrauch:
450 l/min
Werkzeugaufnahme:
Vierkant
Start:
Hebelstart
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.288,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,32*
€ 2.876,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,61*
€ 2.831,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.317,82*
€ 2.758,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,17*
€ 2.722,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.