Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Hydraulikpumpe 2-stufig, 220V 50HZ CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-PE172-E220
Hersteller:
     Power Team SPX
Herst.-Nr.:
     PE172-E220
EAN/GTIN:
     0662536288064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikpumpe
Hydraulik-Pumpe
Druckluft Hydraulikpumpe
Elektrische Hydraulikpumpe
Elektropumpe SPXFLOW Power Team, zweistufig, Gewicht ca 20kg, robuster Kunststofftank, Motor mit thermischen Überlastschutz, Motor läuft unter Last an, 230V, 0,37kW Leistungsaufnahme, Tragegriff, verfügbare Ölmenge 4,2l, Fördermenge 3,9l/min bei 0bar bis zu 0,2l/min bei 700bar, manuelles 2-Wege Ventil für einfachwirkende Zylinder und Motorfernsteuerung, wird ohne Anschlußstecker geliefert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.787,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,42*
€ 3.461,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.884,56*
€ 3.432,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.818,11*
€ 3.353,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.787,41*
€ 3.317,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.