Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade verlängert, 1/min 7500, 0,75 kW, Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-M2X075RG4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     M2X075RG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Geradschleifer M2 mit kompaktem, leistungsstarken, ölfreiem 0,75 kW (1PS) Motor für schnellere Materialentfernung,

  • Freie Drehzahlt 7.500 1/min.
  • verlängerte Ausführung.
  • Für schwere Anwendungen beim Schleifen, Schneiden, Putzen und Polieren.
  • Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch
  • Abluftschlauch serienmäßig.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Spannfuttergröße:
Spannzange 6 mm + 1/4" mm
Gewicht:
1,35 kg
Gesamtlänge:
304 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
1188 l/min
Geräuschpegel:
88 dB(A)
Drehzahl:
7500 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,38*
€ 1.451,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,86*
€ 1.436,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.163,32*
€ 1.384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,35*
€ 1.352,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,20*
€ 1.316,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.