Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine verlängert 1/min 2500, 0,75 kW, Schleifteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-M2L025RS9
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     M2L025RS9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschmirgelmaschine der Baureihe M2 mit 1/min 2.500:

  • Leistungsstarker, ölfreier 0,75-kW-Druckluftmotor (1 PS).
  • Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den
    Luftstrom für effizienten Energieverbrauch.
  • Spindelarretierung bei Winkelmodellen ermöglicht einen schnelleren und einfacheren
    Wechsel der Zubehörteile.
  • Abluftschlauch serienmäßig.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Gewicht:
1,9 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Scheibendurchmesser:
optional mm
Gesamtlänge:
318 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Luftverbrauch:
1188 l/min
Geräuschpegel:
87 dB(A)
Spindelgewinde:
M14
Drehzahl:
2500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.533,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,66*
€ 1.951,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,98*
€ 1.939,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,96*
€ 1.882,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.553,47*
€ 1.848,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,37*
€ 1.824,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.