Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade, 1/min 18000, 0,75 KW, Spannzange 6mm und 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-M2H180RG4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     M2H180RG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Geradschleifer M2 mit kompaktem, leistungsstarken, ölfreiem 0,75 kW (1PS) Motor für schnellere Materialentfernung,

  • Für schwere Anwendungen beim Schleifen, Schneiden, Putzen und Polieren.
  • Interner Motordruckregler behält die Schleifgeschwindigkeit bei und steuert den Luftstrom für effizienten Energieverbrauch
  • Abluftschlauch serienmäßig.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Spannfuttergröße:
Spannzange 6 mm + 1/4" mm
Gewicht:
0,77 kg
Gesamtlänge:
213 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
1188 l/min
Geräuschpegel:
84,9 dB(A)
Drehzahl:
18000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,71*
€ 1.217,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,56*
€ 1.188,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,48*
€ 1.141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,54*
€ 1.112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,86*
€ 1.079,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.