Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelkettenzug LB008, 800 kg, 1,5 m Hubhöhe, Überlastsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LB008SOLL015
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     LB008SOLL015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

LB Hebezug mit Hängekranfunktion
Die Zugvariante mit hohem Sicherheitspotential

Mit besonderer Eignung für schwere Zug-, Hebe- und Spannanwendungen zeichnet sich der KITO Hebelzug (Hängekran) Modell LB durch seine hohe Leistungsfähigkeit aus. Der Hebezug mit Hängekranfunktion hält dabei den schwierigsten Herausforderungen der Industrie stand. Dies ist z.B. der Fall im Schiffbau, wo Bleche gezogen werden, dort, wo Träger und Kopfträger miteinander verbunden werden müssen und überall dort, wo es auf Präzisionsarbeiten auf engstem Raum ankommt.

  • Einzigartige Kettenfreilaufschaltung
  • Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand
  • Robuster und ergonomischer Hebelgriff
  • Hochleistungslastdruckbremse
  • Vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G 100) gemäß Norm EN 818-7
  • mit Überlastsicherung
Weitere Informationen:
Tragkraft:
800 kg
Kraftaufwand bei Vollast:
28,4 daN
Stranganzahl:
1
Gewicht:
5,7 kg
Bauhöhe:
280 mm
Hubhöhe:
0 - 1,5 m
Weitere Suchbegriffe: kito hebelzug 1,5m, kito handkettenzug, hebelzug, Hebelkettenzug, Hebezeug, Hängekran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,19*
€ 884,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,42*
€ 865,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,50*
€ 828,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,05*
€ 799,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,51*
€ 756,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.