Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Stabschleifmaschinen-Set, 22.000 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA429-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA429-EU
EAN/GTIN:
     0663023009902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Stabschleifer
Druckluft-Stabschleifmaschinen-Set Ingersoll Rand Modell LA429-EU: bestehend aus Schleifmaschine LA429-EU plus 5 Schleifköpfe mit 6-mm-Schaft und 5 Schleifköpfe mit 3-mm-Schaft, 3-mm-Spannzangenreduzierhülse 6-mm(1/4")-Lufteinlassadapter und Spannschlüssel. Bietet ein Höchstmaß an Anwendungsnutzen für unterschiedlichste Schleifarbeiten.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,42 kW
Spannfuttergröße:
3 oder 6 mm mm
Gewicht:
1,3 kg
Gesamtlänge:
168 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
22000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA422-EU
ab € 331,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.