Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer-Set 116-EU mit 6 Meißeln, 3500 1/min, 1,5 kg, EE rund 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-LA426-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     LA426-EU
EAN/GTIN:
     0663023009865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluft- Meißelhammer-Set Ingersoll Rand LA426-EU: Stabiler Tragekoffer mit Hammer 116-EU (runde Aufnahme ) mit 6 Meißeln (je 1x Kantenmeißel, Rohrtrennmeißel, Flachmeißel, Trennmeißel, Spitzmeißel und Schweißpunkt-Trennmeißel) sowie 1/4" Anschlussnippel.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
10,2
Gewicht ohne Meißel:
1,5 kg
Anschlussgewinde:
¼ Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Schlagzahl:
3500 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft-meißelhammer 1,8 kg, druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
LA427-EU
ab € 154,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.