Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade verlängert 1/min 15000, 1,0 kW, Schleifscheibe 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G3X150PH64
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G3X150PH64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Druckluft-Schleifmaschine Schleifscheibe Typ 1 - 100 mm in verlängerter Ausführung.

  • Drücker-Sicherheitsarrettierung.
  • Abluft-Ableitsatz.
Weitere Informationen:
Leistung:
1,0 kW
Scheibendurchmesser:
100 mm
Gewicht:
2 kg
Gesamtlänge:
359 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
15000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.328,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,85*
€ 1.696,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,27*
€ 1.681,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,90*
€ 1.631,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,55*
€ 1.602,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,36*
€ 1.580,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
G3X180PG4M
ab € 1.327,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.