Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 12000, 1,00kW, Scheibe 125mm. Typ 27, vibr.dämpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G3A120PP95AV
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G3A120PP95AV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifmaschine der Baureihe G3
Hochwertige industrielle Winkelschleifmaschine für 125 mm Schleifscheiben.

  • 1,0-kW-Motor mit hohem Drehmoment.
  • Winkelkopf mit hoher Standzeit bis 2.000h.
  • Serienmäßig mit Autobalancer und Anti-Vibrations-Handgriff.
  • Mit hinterem Abluftschlauch.
Weitere Informationen:
Leistung:
1 kW
Gewicht:
2,09 kg
Mindestschlauchweite:
13 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Gesamtlänge:
244 mm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Luftverbrauch:
1560 l/min
Geräuschpegel:
88,7 dB(A)
Spindelgewinde:
M14
Drehzahl:
12000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,77*
€ 1.685,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,15*
€ 1.675,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.377,85*
€ 1.639,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.359,57*
€ 1.617,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,83*
€ 1.608,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.