Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade verlängert 1/min 35000, 0,3 kW, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G1X350PG4M
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G1X350PG4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Druckluft-Schleifmaschine mit 6mm Spannzange in verlängerter Ausführung.

  • Drücker-Sicherheitsarrettierung.
  • Abluft-Ableitsatz.
  • Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Spannfuttergröße:
6mm Erickson Spannzange mm
Gewicht:
0,59 kg
Gesamtlänge:
232 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Luftverbrauch:
708 l/min
Geräuschpegel:
81,9 dB(A)
Drehzahl:
35000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,73*
€ 1.242,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,22*
€ 1.202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,31*
€ 1.165,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,23*
€ 1.141,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,04*
€ 1.113,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
G1H200PG4M
ab € 706,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.