Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade 1/min 25000, 0,3 kW, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G1H250PG4M
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G1H250PG4M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Druckluft-Schleifmaschine mit 6mm Spannzange.

  • Drücker-Sicherheitsarrettierung.
  • Abluftschlauch serienmäßig.
  • Zum Schmirgeln, Putzen rauer Gussteile und Schweißnähte sowie für das Entgraten von Teilen.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Spannfuttergröße:
6mm Erickson Spannzange mm
Gewicht:
0,41 kg
Gesamtlänge:
156 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Luftverbrauch:
564 l/min
Geräuschpegel:
79,2 dB(A)
Drehzahl:
25000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,51*
€ 982,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,40*
€ 876,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,93*
€ 853,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
G1H250PH63
ab € 720,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.