Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifmaschine 1/min 20000, 0,30kW, Schleifscheibe 75mm, Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-G1A200PH63
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     G1A200PH63
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
druckluft winkelschleifer

Druckluft-Winkelschleifmaschine Baureihe G1:
Für leichte Materialabtragung, Reinigung von Gusskanten, Schweißnähten und Komponenten.

  • Wartungsfreundliche Motor-Reparatur mit nur einer Befestigungsmutter.
  • Leicht austauschbare vordere und rückwärtige Abluftführung.
  • Ergonomisches ovales Gehäusedesign für komfortable Handhabung.
  • Flacher Sicherheitshebel.
  • Gerade Schleifscheibe (Typ 1) 75 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,3 kW
Gewicht:
0,6 kg
Mindestschlauchweite:
10 mm
Scheibendurchmesser:
75 mm mm
Gesamtlänge:
152 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Drehzahl:
20000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifer, Druckluft Winkelschleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,67*
€ 1.258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,53*
€ 1.228,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,34*
€ 1.192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,04*
€ 1.167,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,04*
€ 1.136,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.