Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 2580 1/min, 5 kg, EE S 19 x 50 mm, hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DW05
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     DW05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer

Druckluft-Meißelhammer für leichte bis mittlere Abbrucharbeiten von Schlackeanbackungen, Beton und Stahlarbeiten. Ein kraftvoller Hammer, der dank seiner geringen Baulänge vielseitig einsetzbar ist. Dieser Hammer erlaubt durch Verwendung einer geschlitzten Haltekappe auch den Einsatz von Spatenmeißeln. Vibrations und Geräuschedämmung nach EU-Richtlinie.

  • Luftverbrauch 0,45 m3/min
  • Betriebsdruck 5 bar
  • Made in Germany
  • energiesparend und umweltfreundlich
  • einfach zu bedienen
  • leicht und effizient
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Sechskant
Meißeleinsteckende:
S 19 x 50 mm
Gewicht ohne Meißel:
5 kg
Mindestschlauchweite:
15 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Schlagzahl:
2580 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Hammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,68*
€ 802,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,69*
€ 777,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,04*
€ 716,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,68*
€ 704,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.