Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 3100 Watt, 150 1/min, gerade, umsteuerbar, Morsekegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DS310-001YRMK5
Hersteller:
     Deprag
Herst.-Nr.:
     DS310-001YRMK5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die robuste Bohrmaschine in gerader Bauform mit MORSE Kegel - zum Bohren, Reiben, Senken, ebenso zum Gewindeschneiden und Aufwalzen von Rohren vor allem in der Schwerindustrie, z.B. im Maschinenbau, im Schiffsbau und im Bauwesen. Mit Getriebe zum Erreichen der optimalen Arbeitsdrehzahl für ein gutes Bohrergebnis.

Druckluft Bohrmaschine gerade, umsteuerbar, Morsekegel, 1/min 150

  • Drehventil
  • Spindelvorschub 110 mm
  • Bohren in Stahl bis 80 mm, Aufreiben bis 75 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
3,1 kW
Gewicht:
34 kg
Gesamtlänge:
448 mm
Anschlussgewinde:
G 3/4 i Zoll
Luftverbrauch:
280 l/min
Mindestschlauchweite:
19 mm
Drehzahl:
150 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer, Luftbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.999,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.101,90*
€ 6.071,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.075,76*
€ 6.040,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.009,37*
€ 5.961,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.999,50*
€ 5.949,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.