Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider, 300 W, 650 1/min, 1,5 kg, Pistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-DP030-007ZRB12
Hersteller:
     Deprag
Herst.-Nr.:
     DP030-007ZRB12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Gewindeschneidmaschine mit Pistolengriff, sowohl für das Gewindeschneiden als auch für das Gewindeputzen in Stahl, Aluminium und anderen Materialien, z.B. in der Automobilindustrie und im Maschinenbau.

  • Start und Umsteuerung durch Taste (Drücker)
  • Gewindeschneiden von Links- und Rechtsgewinden, in Sackbohrungen mit dafür geeigneten Futtern
  • Vertikale / horizontale Anwendungen
  • Die Gewindebohrer sind mit einem flexiblen Futter ausgestattet, das eine perfekte Gewindeführung des Gewindebohrers, selbst bei leichter Schrägstellung der spezifischen Schneidmaschine ermöglicht.
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts / links
Watt:
300
Luftverbrauch:
400 l/min
Gewicht:
1,5 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Drehzahl:
650 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.368,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,41*
€ 1.712,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,24*
€ 1.701,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,16*
€ 1.663,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,90*
€ 1.640,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,83*
€ 1.628,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.