| |
|
| Artikel-Nr.: 656-D-HRFDAC08-GE Herst.-Nr.: D-HRFDAC08-GE EAN/GTIN: 5014875440019 |
| | |
|
| | |
| Der digitale Handreifenfüller ACCURA besitzt eine genaue digitale Ablesung für den Einsatz bei Reifendruckkontrollsystemen. Er hat eine extrem hohe Füllgeschwindigkeit von 910 l / min. Ideal für den Einsatz in Reifenwerkstätten, Kfz-Werkstätten, Tankstellen, Autohäusern, Transportdepots usw. - Einsatzbereich 0-12 bar.
- Robustes, hochentwickeltes handgehaltenes elektronisches Reifenfüllgerät
- Große Ablesung.
- Ergonomische Handhabung.
- Geeicht.
- Schnelles, genaues und störungsfreies Füllen und Ablassen
Weitere Informationen: | | Füllgeschwindigkeit: | 910 l/min | Schlauchlänge: | 1,8 m | Geeicht: | 1 | Gewicht: | 0,35 kg | Gesamtlänge: | 250 mm | Spannung: | 3 Volt | Batterie: | 1 x Auswechselbare 3V Lithium-Knopfbatterie Typ CR2450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Reifenmessgerät, Digitaler Reifenfüller, Digitales Reifenfüllmessgerät |
| | |
| |