Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüller / Reifenfüllmesser AirForce mechanisch, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-D-HRFAFG08-GE
Hersteller:
     PCL
Herst.-Nr.:
     D-HRFAFG08-GE
EAN/GTIN:
     5014875450193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser

Reifenfüller AirForce: Das neue AirForce-Gerät ist ein robustes, aber leichtes handgehaltenes, mechanisches Reifenfüllgerät mit benutzerfreundlichem Zifferblattdisplay für schnelles, störungsfreies Reifenfüllen.

Zum Einsatz in Reifenwerkstätten und Kfz.- Werkstätten, Tankstellen, Autohäusern und Transportdepots, wurde das Gerät mit robusten technischen Kunststoffen entwickelt, um die anspruchsvollen Spezifikationen häufiger und intensiver Anwendungen zu erfüllen.

Leichteres Gewicht und cleveres Design des AirForce verbessert die Fähigkeit des Produkts Schlagwirkung zu widerstehen, was die Betriebslebensdauer erhöht. Der biomorphe Griff und der einstufige Ventilmechanismus des AirForce-Geräts sorgen zusammen für Komfort und hervorragende Füll- und Ablassgeschwindigkeiten. Der Reifendruck wird durch eine robuste, mechanische Hochleistungs- Zifferblattmeßuhr mit Toleranzen gemessen, die weit über dem Industriestandard EC 86/217 liegen. All das ermöglicht dem Betreiber kostenwirksame Bereitstellung genauer Drücke, wodurch Reifeneigentümer von den Vorteilen längerer Reifenlebensdauer, besserem Kraftstoffverbrauch und verbesserter Sicherheit profitieren können.

Weitere Informationen:
Füllgeschwindigkeit:
910 l/min
Schlauchlänge:
1,8 m
Geeicht:
1
Gewicht:
0,36 kg
Gesamtlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Reifenmessgerät, mechanischer Handreifenfüller, mechanisches Reifenfüllmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.