Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", CP734H, Nm max. 576, 8400 1/min, 2,33 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-CP734H
Hersteller:
     Chicago Pneumatic
Herst.-Nr.:
     CP734H
EAN/GTIN:
     0015451564414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber chicago p...
druckluft schlagschrauber

CP Druckluft-Schlagschrauber Modell CP734H:
Achtung: Wird manchmal von CP baugleich mit rotem Gehäuse geliefert!

  • Der populärste 1/2" Schlagschrauber.
  • Dyna-Pact Schlagwerk, im Ölbad laufend, für reibungslose Funktion und extreme Haltbarkeit.
  • Vierstufen-Leistungsregulierung schaltet im Linkslauf auf das Höchst-Drehmoment.
  • Einhandbedienung.
  • Abluftführung durch den Thermo-Handgriff, mit um 360° drehbarem Luftanschluss.
  • Kraftvolles und wirtschaftliches Modell, ein Allround-Werkzeug im Kfz-Service.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
576 Nm
Arbeitsdrehmoment:
34-420 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
2,33 kg
Gesamtlänge:
180 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
426 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Reibring
Geräuschpegel:
93 dB(A)
Drehzahl:
8400 U/min
Schlagzahl:
1020 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 149,25*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 149,94*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 130,76*
€ 160,35*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,25*
€ 177,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205152
ab € 1,91*
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,37*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,01*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.