Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Kettenzug ex-geschützt, Tragkraft 125 kg, Kettengröße 4x12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-CL125K-2C10-C6U-E
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     CL125K-2C10-C6U-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucklufthebezeug
Druckluft Hebezeug

CLK-Druckluftkettenzug ex-geschützt, Tragkraft 125 kg, 3m Hub, 1,8m, 1 Lastkettenstrang, Drucktastensteuerung.

  • Robustes, hochfestes, einfach zu transportierendes Aluminiumgehäuse.
  • Für Dauerbetrieb geeigneter Lamellenmotor.
  • Sicher und zuverlässig.
  • Hakenaufhängung.
  • CLK-Druckluft-Kettenzüge eignen sich im Gegensatz zu elektrischen Kettenzügen hervorragend für explosionsgefährdeten Bereiche. In der Standardausführung sind sie nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG als Ausrüstung der Kategorie 3 für Anwendungen in Zone 2 eingestuft (ATEX-Kennzeichnung EX ll 3 GD c llB 135°CX)
Weitere Informationen:
Tragkraft:
125 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Mindestbauhöhe:
292 mm
Kettengröße:
4x12 mm
Gewicht:
15,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.025,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,31*
€ 2.525,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.104,96*
€ 2.504,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,72*
€ 2.442,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,38*
€ 2.411,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.025,18*
€ 2.409,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.