Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Balancer, Traglast 0,4 - 1,0 kg, Hub 1,6 m, 0,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BLD-1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BLD-1
EAN/GTIN:
     0663023012919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

Federzug Ingersoll Rand 0,4kg min, 1,0kg max, 1600 mm, 0,6kg

  • Robuste Bauart
  • Aluminiumgussgehäuse
  • Edelstahlkabel
  • Einstellbare Traglast
  • Einstellbare Hubbegrenzung
  • Kabelführung aus reibungsverhinderndem Material
Weitere Informationen:
Hub:
1600 mm
Gewicht:
0,6 kg
Seilauszugslänge:
1,6 m
Traglast:
0,4 - 1 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 1kg, ingersoll rand balancer, federzug, Seilfederzug, Schlauchfederzug, Seil-Federzug, Schlauch-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.