Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Federzug 1/4", 0,4 - 0,8 kg, Hubhöhe 1,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BHR-15
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BHR-15
EAN/GTIN:
     0663023012858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
1/4 Zoll Schlauch-Federzug Ingersoll Rand 0,4kg min, 0,8kg max, Hubhöhe 1300 mm
Weitere Informationen:
Hub:
1300 mm
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: ingersoll rand balancer, federzug, Seilfederzug, Schlauchfederzug, Seil-Federzug, Schlauch-Federzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.