Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, Nm 3,2-7,5, 1/min 900, 3/8" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD2210RD5-R25-S6
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD2210RD5-R25-S6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Präzisions-Abschaltschrauber Ingersoll Rand: Druckluft-Winkelschrauber, Vertikalaufhänger, einstellbare Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
3,2-7,5 Nm
Antrieb:
3/8“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1,3 kg
Gesamtlänge:
314 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.515,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,45*
€ 3.098,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.587,27*
€ 3.078,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.539,32*
€ 3.021,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.515,68*
€ 2.993,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.