Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, Nm 2,2-12, 1/min 560, 1/4" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD2206RD5-R25-S4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD2206RD5-R25-S4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Präzisions-Abschaltschrauber Ingersoll Rand: Druckluft-Winkelschrauber, Vertikalaufhänger, einstellbare Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
2,2-12 Nm
Antrieb:
1/4“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1,3 kg
Gesamtlänge:
314 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.519,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,34*
€ 3.106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.598,37*
€ 3.092,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.546,12*
€ 3.029,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,75*
€ 2.998,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.