Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, Nm 2,8-31, 1/min 170, 3/8" Vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD2203RD5-R28-S6
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD2203RD5-R28-S6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Präzisions-Abschaltschrauber Ingersoll Rand: Druckluft-Winkelschrauber, Vertikalaufhänger, einstellbare Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
2,8-31 Nm
Antrieb:
3/8“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1,8 kg
Gesamtlänge:
399 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.173,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.270,17*
€ 5.081,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.247,55*
€ 5.054,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.187,97*
€ 4.983,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.173,32*
€ 4.966,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.