Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 1/4" Sechskant, 1,4-4 Nm, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD1214RD5-R25-H4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD1214RD5-R25-H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung von Ingersoll Rand: Präzisions-Abschaltschrauber mit Vertikalaufhänger, einstellbarer Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
1,4-4 Nm
Antrieb:
1/4“ Sechskant Zoll
Gewicht:
1 kg
Gesamtlänge:
284 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.445,06*
€ 2.909,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,46*
€ 2.892,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.386,51*
€ 2.839,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.364,45*
€ 2.813,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.