Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber, 1/4" Sechskant, 2,6-9,4 Nm, 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-BALD1202RD5-R25-H4
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     BALD1202RD5-R25-H4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft winkelschrauber
Druckluft-Winkelschrauber mit Abschaltkupplung, 1/4" Sechskant. Präzisions-Abschaltschrauber Ingersoll Rand: Druckluft-Winkelschrauber, Vertikalaufhänger, einstellbare Abschaltkupplung, Hebelstart
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
2,6-9,4 Nm
Antrieb:
1/4“ Sechskant Zoll
Gewicht:
1 kg
Gesamtlänge:
287 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.680,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.771,97*
€ 3.298,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.759,60*
€ 3.283,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.706,41*
€ 3.220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.680,06*
€ 3.189,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.