Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschleifmaschine, 1/min 6000, 2,24kW, Schleifscheibe 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-99V60P109M-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     99V60P109M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Vertikalschleifer

Druckluft-Vertikalschleifmaschine für starke Spanabnahme von Gussteilen.

  • 1/min 6.000, 2,24 kW, Scheibe 230 x 6,5 mm
  • Kraftvoller 2-PS-Motor mit Drehzahlregler aus Edelstahl mit lebenslanger Herstellergarantie.
  • Selbstarretierender Drosselhebel verhindert versehentliche Inbetriebsetzung.
  • Integrierter Stahl-Scheibenschutz gibt zusätzliche Festigkeit und schützt den Bediener.
  • Integrierter Autobalancer sorgt für geringere Vibration und eine bis zu 30% höhere Standzeit der Schleifscheibe.
  • Mittig gekrümmte flache Schleifscheibe Typ 27
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Leistung:
2,25 kW
Spindelgewinde:
5/8"
Gewicht:
5,1 kg
Werkzeughöhe:
174 mm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Mindestschlauchweite:
19 mm
Luftverbrauch:
2382 l/min
Drehzahl:
6000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,55*
€ 2.373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,61*
€ 2.348,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,64*
€ 2.271,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,77*
€ 2.230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,09*
€ 2.211,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.