Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider, 475 1/min, 0,85 kg, 27 Nm, Pistole mit Hilfsgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7RAQT4-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7RAQT4-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

Die Ingersoll Rand Gewindeschneidmaschine ist ein Präzisionswerkzeug für jede Bohr- und Schneidanforderung.

  • Rechts-/Linkslauf
  • geölter Druckluftmotor
  • doppelreihiges Kugellager
  • variable Drehzahlkontrolle
  • Griff-Design unter ergonomischen Gesichtspunkten für eine verbesserte Handhabung,
  • Skinsulate-Komfortüberzug bei Modellen mit Pistolengriff zum Schutz gegen Kälte und Vibrationen
  • Schneidleistung - 6 - 13 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
5,2 - 27 Nm
Gewicht:
0,85 kg
Drehzahl:
475 U/min
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneider, Druckluft Gewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.088,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,29*
€ 2.579,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,81*
€ 2.552,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,99*
€ 2.507,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,40*
€ 2.485,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.