Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschmirgelmaschine, 1/min 2400, 0,6kW, Scheibe. 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-7P24L-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     7P24L-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Vertikalschmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 7P24L-EU,Anschlussgewinde 1/4 Zoll,Freie Drehzahl 2400 1/min,Gesamthöhe 162 mm,Gewicht 1,48 kg,Mindestschlauchweite 8 mm,Nachlaufzeit kurz ,Nennleistung 0,6 kW,Scheibendurchmesser 180 mm,Spindelgewinde 5/8" - 11 ,Totmannschalter ja ,Vibrationswert 1,6 m/s²
Weitere Informationen:
Leistung:
0,6 kW
Scheibendurchmesser:
180 mm
Spindelgewinde:
5/8"
Gewicht:
1,48 kg
Winkelkopf:
Höhe 162 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Drehzahl:
2400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Vertikalschmirgelmaschine, Druckluft Vertikalschmirgelmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,26*
€ 1.406,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,75*
€ 1.399,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,67*
€ 1.370,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,16*
€ 1.352,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,67*
€ 1.337,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
88S45W109-EU
ab € 1.572,78*
Ähnlich
Ingersoll Rand
88S60W107-EU
ab € 1.575,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.