Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade, 1/min 15000, 0,99kW, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-61H150G4-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     61H150G4-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Geradschleifer mit Erickson-Spannzange 6 mm

  • Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich.
  • Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,99 kW
Spannfuttergröße:
Erickson Spannzange 6 mm mm
Gewicht:
1,93 kg
Gesamtlänge:
394 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1134 l/min
Geräuschpegel:
89,8 dB(A)
Drehzahl:
15000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.122,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,93*
€ 2.647,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.206,65*
€ 2.625,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,25*
€ 2.561,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,18*
€ 2.528,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.122,85*
€ 2.526,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.