Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade, 1/min 12000, 0,93kW, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-61H120G4-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     61H120G4-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer

Die Schleifmaschinen der Baureihe Pro verfügen über einen integrierten Motorregler, der die Produktivität und Bediensicherheit gleichermaßen erhöht.

  • 6mm Erickson Spannzange
  • Patentierter Motordrehzahlregler aus nicht rostendem Stahl: Wartung und Einstellung nicht erforderlich.
  • Integrierte Ölnebel-Schmiervorrichtung zum automatischen Schmieren des Motors bei Betätigung des Drosselhebels.
  • einstellbare Seitengriffe
  • ergonomischer Hauptgriff
  • Drücker mit Selbstverriegelung
  • strapazierfähige zweireihige Kugellager sorgen für eine lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
0,93 kW
Spannfuttergröße:
6 mm Erickson mm
Gewicht:
1,93 kg
Gesamtlänge:
394 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1050 l/min
Geräuschpegel:
86,6 dB(A)
Drehzahl:
12000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.162,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.273,83*
€ 2.705,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,30*
€ 2.683,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.200,59*
€ 2.618,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,62*
€ 2.586,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.162,09*
€ 2.572,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.