Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmaschine gerade verlängert 1/min 25000, 0,22kW, L 229mm, 6mm Spannzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-325XC4A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     325XC4A
EAN/GTIN:
     0663023015620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schleifmaschine
Druckluftschleifer
Schleifmaschine
Geradschleifer
  • Verlängerte Ausführung.
  • Grifffläche aus Verbundwerkstoff über Aluminiumgehäuse wirkt vibrations - und schalldämpfend.
  • Integrierter Sicherheitshebel.
  • Integrierte Dochtöler
  • Motor-Aluminiumkappe
  • Rückwärtige Abluftführung
Weitere Informationen:
Leistung:
0,22 kW
Spannfuttergröße:
6 mm Erickson mm
Gewicht:
0,57 kg
Gesamtlänge:
229 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
25000 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,45*
€ 646,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,70*
€ 632,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,28*
€ 610,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.