Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschmirgelmaschine, 5.000 1/min, Scheibe 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-313A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     313A
EAN/GTIN:
     0663023019727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Winkelschmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 313A für leichte und schwere Einsätze. Integrierter Drehzahlregler. Anwendbar auch mit 200 mm -Schleiftellern.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,38 kW
Scheibendurchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
406 mm
Gewicht:
2,9 kg
Spindelgewinde:
5/8" - 11 mm Innengewinde
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
5000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Winkelschmirgelmaschine, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,46*
€ 569,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,56*
€ 500,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.