Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini-Poliermaschine Kit, 4 x 3" Stützteller, Klett Schaumstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3129KA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3129KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Poliermaschine (Druckluft)
Haftstützteller
Neu: Mini-Poliermaschine 3129XPA Ingersoll Rand: Kit incl. 4 Stützteller mit Klettverschluss und Schaumstoffen. Ideal für das Hochglanzpolieren von Lack-, Metall- und Kunststoffoberflächen; Mit einer freien Drehzahl von 6.400 1/min erbringt er dieselbe Leistung wie Poliermaschinen doppelter Größe; Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet
Weitere Informationen:
Stütztellergröße:
3" (75 mm)
Leistung:
0,22 kW
Gesamtlänge:
155 mm
Gewicht:
0,6 kg
Luftverbrauch:
561 l/min
Drehzahl:
6400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, Druckluft-Geradschleifer, Druckluftgeradschleifer, Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft geradschleifer, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,37*
€ 287,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.