| |
|
| Artikel-Nr.: 656-3128KA Herst.-Nr.: 3128KA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Neu: Mini-Exzenterschleifmaschine 3128XPA Ingersoll Rand; Kit einschließlich 71 Schleifscheiben mit Klettverschuss und 3" (75mm) Stützteller: 180er, 220er, 320er und 800er Körnung aus Aluminiumoxid; ausgelegt für anspruchsvollste Schleifarbeiten; Riefenfreies Finish nach dem Bearbeiten scharfer Kanten, Entrosten, Vorbereiten von Metalloberflächen oder dem Glätten von Schweißnähten; Langlebige Kugellagerkonstruktion gewährleistet sanfte Leistungsentfaltung Weitere Informationen: | | Leistung: | 0,15 kW | Gewicht: | 0,6 kg | Gesamtlänge: | 145 mm | Luftverbrauch: | 513 l/min | Stütztellergröße: | 75 mm (3") | Drehzahl: | 15000 U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleifteller ingersoll rand, haftstützteller, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Druckluftexzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft |
| | |
| |