Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller mit Doppelschläuchen Serie 876 Sauerstoff/Azetylen, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-30831376
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     30831376
EAN/GTIN:
     7320170194198
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Schlauchaufroller für den Einsatz bei Autogenschweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen/LPG

Der praktische Schlauchaufroller mit Doppelschläuchen ist ideal für Autogenschweißen. Ausgestattet mit Doppelschläuchen für Sauerstoff/Acetylene oder Sauerstoff/LPG. Dies ist der richtige Schlauchaufroller in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Handhabung.

  • Gut belüftete, einlagige Schlauchführung für höchste Sicherheit und einfache Handhabung ohne Gewirr
  • Offene Bauweise für leichte Wartung und Reinigung
  • 4-fache Führung gegen Schlauchverschleiss
  • Flexible Ausführung - Montage an Wand, Decke oder Boden möglich
  • Erfüllt alle europäischen Richtlinien

Länge Anschlussschlauch: 1m

Durchmesser Anschlussschlauch und Arbeitsschlauch: 10 mm

Länge Arbeitsschlauch: 15 m

Schlauch ist im Lieferumfang enthalten

Weitere Suchbegriffe: nedermann schlauchabroller, schlauch trommel, schlauchabroller 15m, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Druckluftschlauch, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,76*
€ 1.866,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.543,13*
€ 1.836,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,15*
€ 1.738,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,77*
€ 1.685,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,41*
€ 1.639,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.