Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Nm max 1220, 8500 1/min, 2,1 kg, Titanium, Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2235QTiMAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2235QTIMAX
EAN/GTIN:
     0663023119991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Ein leistungsstarkes, robustes und zuverlässiges Werkzeug, das Sie in jeder Hinsicht zuverlässig unterstützt.

  • Noch bessere Haltbarkeit: Das Hammergehäuse aus Titanium, die Verschleißplatte aus Stahl und ein hochwertiges Verbundgehäuse schützen das Werkzeug auch unter extremsten Umweltbedingungen.
  • Noch bessere Leistung: Mit neuem Doppelschlagwerk von Ingersoll Rand.
  • Noch zuverlässiger.
  • Bestes Leistungs-Gewicht-Verhältnis: Nur 2,1 kg bei 1.760 Nm max. entspricht 833 Nm/kg.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M20
Gewicht:
2,1 kg
Gesamtlänge:
193 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
170 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Haltering
Geräuschpegel:
88,7 dB(A)
Drehzahl:
8500 U/min
Schlagzahl:
1220 U/min
Max. Anziehdrehoment:
1220 Nm
Max. Lösemoment:
1760 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,00*
€ 614,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,74*
€ 610,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,94*
€ 539,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,82*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,60*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,91*
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,32*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,00*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.