Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini Schlagschrauber 1/4", 75 Nm, 0,7 kg, 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2101XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2101XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

Neu: Druckluft Mini Schlagschrauber - Die ideale Kombination aus Leistung und Komfort in handlicher Größe:

  • Das leistungsstarke Schlagwerk entwickelt zuverlässig ein max. Drehmoment von 75 Nm - dort wo Sie es am meisten benötigen.
  • Der schlagkräftige 5-Lamellen-Motor liefert gleichmäßigen, starken Leistungsaufbau.
  • Umkehrschalter an leicht zugänglicher Stelle ermöglicht Ein-Hand-Bedienung.

Nachfolgemodell von 2101XP

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Max. Drehmoment:
75 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M5
Gewicht:
0,7 kg
Gesamtlänge:
175 mm
Drehzahl:
14500 U/min
Schlagzahl:
3650 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/4, 2101XP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
2101KA
ab € 245,57*
Ähnlich
Ingersoll Rand
2101XPA-QC
ab € 216,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.