| |
|
| Artikel-Nr.: 656-199112082 Herst.-Nr.: 19-911-2082 EAN/GTIN: 07391390327192 |
| |
|
| | |
| Schlauchaufroller Druckluft geschlossen, 8x12 mm; 10 m; 320 eSafe Hoher Durchfluss und niedriger Druckabfall Kontrollierter, kräftiger Einzug Haltbare Konstruktion Der CEJN-Sicherheitsschlauchaufroller ist ein langlebiger Aufroller, der – im Gegensatz zu den meisten anderen Aufrollern – dank seiner patentierten Konstruktion den Durchfluss minimal begrenzt. So erbringen die angeschlossenen Werkzeuge ihre volle Leistung, was Energie und Zeit spart. Dieser Schlauchaufroller ist ideal für einen sicheren Arbeitsplatz. Die Funktion zum kontrollierten Einzug, die Schlauchführung, der PUR-Schlauch, und der Knickschutz sind nur einige Beispiele dafür, was diese Sicherheitsschlauchaufroller zu den besten auf dem Markt macht. Der Aufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrolierte Einzug macht ihn zu einer sicheren und praktischen Arbeitshilfe. Wenn der Schlauch gewechselt werden muss, ist dies dank der durchdachten Konstruktion besonders einfach möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Schlauch-Trommel, Schlauchabroller, Schlauchaufroller, Schlauchtrommel, schlauchabroller 10m, schlauch trommel, cejn schlauchabroller, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Druckluftschlauch, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 197,27* | € 239,84* | | | | Lager 656 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,61* | € 302,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 656 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 656 | | Versand: Lager 656 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|